| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-6902508 Herst.-Nr.: 3245429904165 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einmalhandschuhe Solo 990, Vinyl, gepudert -Gute Fingerfertigkeit -Guter Tragekomfort -Mit Rollrand -Gepudert -Box à 100 Stück
Handschuhgröße 6 Länge 240 mm Dicke 0,07 mm Farbe transparent Material Vinyl Puderfrei Nein AQL 1,5 Beidseitig tragbar Ja |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe vinyl gepudert aql 1,5, pvc handschuh, einweg pvc-handschuhe, Einmal,Handschuhe, Vinyl, Handschuh,PVC, Handschuhe,PVC, Vinylhandschuhe,gepudert, Einweg-Handschuhe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |