Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feindosierungsspritzen Omnifix®-F 3-teilig | Typ: Omnifix®-F Duo


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Feindosierungsspritzen Omnifix®-F 3-teilig | Typ: Omnifix®-F Duo
Feindosierungsspritzen Omnifix®-F 3-teilig | Typ: Omnifix®-F Duo
Artikel-Nr.:
     163-6322844
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9161465V
EAN/GTIN:
     4022495251923
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
Insulin-Spritze
Feindosierungsspritzen Omnifix®-F, 3-teilig
-Material: Zylinder: Polypropylen, Kolben: Polystyrol, Kolbenstopfen: synthetischer Kautschuk
-Kolbenstopfen mit leichtgängigem, doppeltem Dichtungsring für langsames Aufziehen und Injizieren kleinster Mengen
-Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer Graduierung für ideale Ablesbarkeit, wischfest
-innen silikonisiert
-Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
-Luer-Ansatz, zentrisch
-Latex- und PVC-frei
-Steril, einzeln verpackt

Typ Solo: ohne Nadel, Luer-Konus nach EN ISO 7886-1.
Typ Duo: mit doppelter Nadel, Luer-Konus nach EN ISO 7886-1, EN ISO 7864 und DIN 13097.

Typ Omnifix®-F Duo
Nennvolumen 1 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PS
Farbe Graduierung schwarz
Teilung 0,01 ml
Ansatz Luer-Slip zentrisch
Nadel mit
Gauge 25 G | 0.5 x 16 mm
Steril Ja
Weitere Suchbegriffe: Insulinspritze, Heparinspritze, Tuberkulin-Spritze, Tuberkulinspritze, einmalspritze luer 1ml, einmalspritze 1ml, b braun einmalspritzen, Einmal,Spritzen, Spritzen,Kunststoff, Feindosierungs,spritzen, 5ml Spritzen, Polyprropylen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3496*
€ 0,4896*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,60*
€ 25,41*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 20,18*
€ 28,92*
4 Tage
4200
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 25,28*
€ 34,99*
Lager 163
1
pro Paket
€ 14,90*
ab € 21,07*
€ 38,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,98*
€ 46,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,09*
€ 41,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 30,01*
€ 35,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,24*
€ 31,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 24,27*
€ 28,88
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 21,46*
€ 25,54
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 21,07*
€ 25,07
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2107* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.