Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutz Frontalschutz Mantel | Größe: 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutz Frontalschutz Mantel | Größe: 48
Hitzeschutz Frontalschutz Mantel | Größe: 48
Artikel-Nr.:
     163-6316394
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     0101440
EAN/GTIN:
     4030971014405
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
jutec hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel 1000°c
Hitzeschutz Frontalschutz Mantel
-Bis 1000 °C Strahlungshitze
-Material: Preox-Aramidgewebe mit Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung, ca. 260 g/m2
-Sehr weiche Qualität
-Hitzebeständiger Klettverschluss
-Offener Rücken
-Länge: 1300 mm
-DIN EN ISO 11612

Größe 48
Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutz,Mantel, Alumonium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,92*
€ 293,43*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,85*
€ 305,54*
Lager 163
Frei Haus
ab € 260,72*
€ 346,15*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,15*
€ 411,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,44*
€ 407,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,13*
€ 373,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,73*
€ 326,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,72*
€ 310,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 260,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM130KA-1-46
ab € 229,52*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM130KA-1-48
ab € 255,17*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-1-48
ab € 251,13*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM120KA-1-46
ab € 223,23*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM730KA-1-46
ab € 261,43*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM720KA-1-46
ab € 254,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.