Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuhe Vasco® Basic Latex | Handschuhgröße: L


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalhandschuhe Vasco® Basic Latex | Handschuhgröße: L
Einmalhandschuhe Vasco® Basic Latex | Handschuhgröße: L
Artikel-Nr.:
     163-6316272
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     6066632
EAN/GTIN:
     4046964145940
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einmalhandschuhe Vasco® Basic, Latex
Schutzhandschuhe nach PPE Regulation EU 2016/425 (Kat. III)

-Puderfrei
-Thiuramfrei
-Mikroraue Oberfläche, texturierte Fingerbereiche
-Hohe Tastsensibilität und Griffsicherheit
-Wandstärke an der Handfläche: 0,08 mm


Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Lebensmittelgeeignet.

Handschuhgröße L
Länge 240 mm
Dicke 0,08 mm
Farbe natur
Steril Nein
Material Latex
Puderfrei Ja
AQL 1,50
Innenausführung puderfrei
Lebensmittelgeeignet Ja
Beidseitig tragbar Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 4,82*
€ 9,60*
€ 8,50*
ab € 8,83*
€ 12,99*
5 Tage
2
€ 5,90*
ab € 10,07*
€ 14,66*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,66*
€ 10,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,83*
€ 9,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,21*
€ 8,58
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,48*
€ 7,71
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0482* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.