Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits- und Chemikalienschutzschürze DELTA MONOBLOC PU | Breite mm: 900


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Arbeits- und Chemikalienschutzschürze DELTA MONOBLOC PU | Breite mm: 900
Arbeits- und Chemikalienschutzschürze DELTA MONOBLOC PU | Breite mm: 900
Artikel-Nr.:
     163-6291682
Hersteller:
     Manulatex France SAS
Herst.-Nr.:
     0TD.020.M1.090X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
Arbeits- und Chemikalienschutzschürze DELTA MONOBLOC, PU
Arbeits- und Chemikalienschutzschürze in verschiedenen Längen

-Erfüllt die Anforderungen der europäischen Richtlinie 89/686/EWG.EN 340 : 2003 - EN 13034 + A1 2009 Typ PB [6] - EN 14605 + A1 2009 Typ PB [3]
-Entspricht Artikel 33 der REACH-Verordnung Nr. 1907/2006
-Enthält kein Silikon (und keine Silikonderivate) sowie keine Bisphenole
Material: Polyurethane
Dicke: 200 µm (± 20)
Flächengewicht: 230 g/m²

Breite 900 mm
Länge 1450 mm
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: Laborschürze, Säure-Schürze, Säureschutz-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, chemikalien schürze, Schürzen, Schutz,Schürzen, Arbeits,Kleidung, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,19*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,319* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,60*
€ 173,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 143,63*
€ 170,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 135,72*
€ 161,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,34*
€ 137,25
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 103,82*
€ 123,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,44*
€ 110,00
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 83,19*
€ 99,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.