Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits- und Chemikalienschutzschürze DELTA MONOBLOC PU | Breite mm: 900


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Arbeits- und Chemikalienschutzschürze DELTA MONOBLOC PU | Breite mm: 900
Arbeits- und Chemikalienschutzschürze DELTA MONOBLOC PU | Breite mm: 900
Artikel-Nr.:
     163-6291681
Hersteller:
     Manulatex France SAS
Herst.-Nr.:
     0TD.020.M1.090X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
Arbeits- und Chemikalienschutzschürze DELTA MONOBLOC, PU
Arbeits- und Chemikalienschutzschürze in verschiedenen Längen

-Erfüllt die Anforderungen der europäischen Richtlinie 89/686/EWG.EN 340 : 2003 - EN 13034 + A1 2009 Typ PB [6] - EN 14605 + A1 2009 Typ PB [3]
-Entspricht Artikel 33 der REACH-Verordnung Nr. 1907/2006
-Enthält kein Silikon (und keine Silikonderivate) sowie keine Bisphenole
Material: Polyurethane
Dicke: 200 µm (± 20)
Flächengewicht: 230 g/m²

Breite 900 mm
Länge 1350 mm
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: Laborschürze, Säure-Schürze, Säureschutz-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, chemikalien schürze, Schürzen, Schutz,Schürzen, Arbeits,Kleidung, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,10*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 135,43*
€ 161,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 134,02*
€ 159,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 126,69*
€ 150,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,99*
€ 128,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 97,20*
€ 115,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,67*
€ 101,95
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 77,10*
€ 91,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.