Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Monoblock Schürze Wasserdicht weiß Stärke: 200 µ Größe: 90 x 125 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Delta Monoblock Schürze Wasserdicht weiß Stärke: 200 µ Größe: 90 x 125 cm
Delta Monoblock Schürze Wasserdicht weiß Stärke: 200 µ Größe: 90 x 125 cm
Artikel-Nr.:
     163-6291680
Hersteller:
     Manulatex France SAS
Herst.-Nr.:
     0TD.020.M1.090X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
Arbeits- und Chemikalienschutzschürze DELTA MONOBLOC, PU
Arbeits- und Chemikalienschutzschürze in verschiedenen Längen

-Erfüllt die Anforderungen der europäischen Richtlinie 89/686/EWG.EN 340 : 2003 - EN 13034 + A1 2009 Typ PB [6] - EN 14605 + A1 2009 Typ PB [3]
-Entspricht Artikel 33 der REACH-Verordnung Nr. 1907/2006
-Enthält kein Silikon (und keine Silikonderivate) sowie keine Bisphenole
Material: Polyurethane
Dicke: 200 µm (± 20)
Flächengewicht: 230 g/m²

Breite 900 mm
Länge 1250 mm
Farbe weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,13*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,413* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 130,09*
€ 154,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 127,62*
€ 151,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,41*
€ 143,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,94*
€ 123,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 93,55*
€ 111,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,38*
€ 98,03
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 74,13*
€ 88,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.