Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits- und Chemikalienschutzschürze SIERRA | Breite mm: 900


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Arbeits- und Chemikalienschutzschürze SIERRA | Breite mm: 900
Arbeits- und Chemikalienschutzschürze SIERRA | Breite mm: 900
Arbeits- und Chemikalienschutzschürze SIERRA | Breite mm: 900
Artikel-Nr.:
     163-6291678
Hersteller:
     Manulatex France SAS
Herst.-Nr.:
     0TS.050.11.090X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
Arbeits- und Chemikalienschutzschürze SIERRA
Die Schürze SIERRA ist für die Verwendung in der mechanischen und chemischen Industrie geeignet. Sie ist eine wiederverwendbare chemische Schutzkleidung, die Schutz gegen versehentliche Spritzer (Typ PB[6]) bestimmter flüssiger Chemikalien und gegen die Permeation bestimmter flüssiger Chemikalien in Form von Flüssigkeitsstrahlen (Typ PB[3]) bietet, insbesondere gegen eine 40%ige Natronlauge (NaOH), eine 40%ige Schwefelsäure (H2S04), Butan-1-ol und O-Xylol. Die Schürze SIERRA ist gegen Wasser- oder Ölspritzer mit einer Temperatur von 180°C beständig.

-Mit Ösen und Scheiben aus Messing, in nickelfreier Verarbeitung, ausgestattet
-Erfüllt die Anforderungen der europäischen Richtlinie 89/686/EWG.EN 340 : 2003 - EN 13034 + A1 2009 Typ PB [6] - EN 14605+A1 2009 Typ PB [3]
-Entspricht Artikel 33 der REACH-Verordnung Nr. 1907/2006
-Enthält keine Phthalate, kein Silikon (und keine Silikonderivate) sowie keine Bisphenole
Material: Vinyl auf einem Trägermaterial aus Polyester
Dicke: 630 µm (± 20)
Flächengewicht: 750 g/m²

Breite 900 mm
Länge 1200 mm
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: Laborschürze, Säure-Schürze, Säureschutz-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, chemikalienschürze 90x120 cm, chemikalien schürze, Schürzen, Schutz,Schürzen, Arbeits,Kleidung, slicon, natronlauage, NeoClear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,09*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 15,609* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 264,67*
€ 314,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 260,83*
€ 310,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 245,08*
€ 291,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 209,59*
€ 249,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 188,63*
€ 224,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 173,43*
€ 206,38
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 156,09*
€ 185,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.