Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebro TLC 750i Infrarothermometer und Einstichthermometer (HACCP) Optik 2:1 -50 - +250 °C HACCP-konform, Konta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597714-BP
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-5736
EAN/GTIN:
     4250304717289
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
ebro TLC 750i Infrarothermometer und Einstichthermometer (HACCP) Optik 2:1 -50 - +250 °C HACCP-konform,Kontaktmessung,Berührungslose IR-Messung,IP65

Duales Infrarot-/Klappthermometer TLC 750i

Optik 2:1
-50 - +250 °C
Ansprechzeit 1 s
Klappbarer Einstich-Kerntemperaturfühler

Das TLC 750i Infrarotthermometer - vielen auch als Einstichthermometer bekannt - können Sie optimal zur berührungslosen Wareneingangskontrolle mit Infrarot oder mit dem einklappbarem Einstechfühler für die Kerntemperaturmessung von Lebensmitteln nutzen.

Ihre Vorteile bei der Nutzung des TLC 750i Infrarotthermometers:
Schnelle, einfache und präzise Messung mit nur einem Handgerät · Praktisches Taschenformat für den täglichen Einsatz · Temperaturmessbereich von -50°C bis +250°C · HACCP und DIN EN 13485 konform inklusive Kalibrierzertifikat · Beleuchtetes Display zum Ablesen im Dunkeln · Display kann "Kopf stehen": Einfaches Ablesen aus beiden · Richtungen möglich · Wasserfestes Gehäuse (IP 65) für den Einsatz in vielen Bereichen.

Anwendungen:
Wareneingangskontrolle, Transport und Lagerung · Überwachung der Kühlkette · Ideal für Einzelhandel, Gastronomie und Lebensmittelindustrie · Berührungslose und kontaminationslose Oberflächenmessung mit Infrarot · Kerntemperaturmessung mit ausklappbaren Einstechfühler.

Ausstattung:
Dual-Laser · Beleuchtetes Display · Infrarot-Sensor · Kerntemperatur-Sensor · Entspricht EN 13485 und HACCP.

Technische Daten:
Ansprechzeit: 1 s · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Einstichthermometer-Besonderheiten: HACCP-konform,Kontaktmessung,Berührungslose IR-Messung,IP65 · Emissionsgrad (max.): 0.95 · Emissionsgrad (min.): 0.95 · Gewicht: 140 g · Optik: 2:1 · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 169.5 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x) · Temperatur (max.): +250 °C · Temperatur (min.): -50 °C · Weitere technische Daten: Fühler-Typ: T. · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
Werks-Kalibrierzertifikat · Handbuch · Batterie.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 169.5 x 44 x 23 mm
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
169.5 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Emissionsgrad (max.):
0.95
Emissionsgrad (min.):
0.95
Marke:
ebro
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
HACCP-konform | Kontaktmessung | Berührungslose IR-Messung | IP65
Optik:
2:1
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Ansprechzeit:
1 s
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x)
Temperatur (max.):
+250 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Gewicht:
140 g
Produkt-Art:
Infrarothermometer und Einstichthermometer (HACCP)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,66*
€ 111,07*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 90,02*
€ 111,08*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 104,88*
€ 128,97*
Frei Haus
ab € 98,47*
€ 148,50*
6 Tage
28
Frei Haus
ab € 166,55*
€ 202,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 90,02* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.