Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6289074 Herst.-Nr.: 7100112712 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schutzbrille SecureFitä 600 Die 3Mä SecureFitä Schutzbrillen mit Schläfendruckverteilungstechnologie wurden eigens für eine bestmögliche Anpassung an alle Kopfformen entwickelt. Die schlanken, schmalen Brillenbügel passen sich natürlich an unterschiedliche Kopfformen an. Der optionale Schaumrahmen kann bei Bedarf an der Innenseite der Brille aufgebracht werden.
Kennzeichnung Scheibe 2C-1.2 Material Scheibe PC Farbe Scheibe gelb Farbe Gestell grau Beschlagfrei Ja UV-Schutz Ja Kratzfest Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille gelb, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, Schutz,Brille, Brille,Schutz, Brillen,Schutz, Augenschutz,Brillen, Laborbrille |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 11,13* | € 13,24* | | | | | 11 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 11,49* | € 13,63* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 12,2985* | € 14,5285* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 12,598* | € 14,848* | | | | Lager 163 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 12,79* | € 15,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 301,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|