Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastipak® TBC-Spritzen 1 ml Luer 3-teilig steril


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6280595
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
Heparinspritze
Einmalspritzen, 3-teilig, PP, steril, 1 ml
Dreiteilige Spritze mit Zylinder, Kolben und Dichtungsring.


-Zylinder, PP
-Kolben, PP
-Gleitmittel Silikonöl
-Latexfrei
-PVC-frei
-Steril

Nennvolumen 1 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PP
Teilung 0,01 ml
Ansatz Luer-Slip
Nadel ohne
Steril Ja
Verpackung Einzeln verpackt
Weitere Suchbegriffe: Tuberkulin-Spritze, Tuberkulinspritze, einmalspritze 1ml, einmalspritze, Einmal,Spritzen, Spritzen,Einmal, Luer-Lock,Spritzen, Einmal, Einweg-Spritzen, slicon, 5ml Spritzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 120 Stück (ab € 0,07367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,23*
€ 27,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,80*
€ 27,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,72*
€ 24,66
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 14,55*
€ 17,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,27*
€ 16,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,51*
€ 16,08
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paket
ab 800 Pakete
€ 10,94*
€ 13,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,84*
€ 10,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.