Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegoverall Kimtech™ A8 | Konfektionsgröße: M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einwegoverall Kimtech™ A8 | Konfektionsgröße: M
Einwegoverall Kimtech™ A8 | Konfektionsgröße: M
Artikel-Nr.:
     163-6272178
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     47692 #
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Einwegoverall Kimtechä A8
Die nicht sterilen A8-Reinraum-Schutzanzüge bestehen aus ultraleichtem und atmungsaktivem SMS-Material. Das Design ohne Kapuze verfügt über einen hohen Kragen für zusätzlichen Schutz und eignet sich für den Einsatz in ISO 7- und ISO 8-Reinräumen (Klasse C und D).
-PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425
-Typ 6, begrenzt sprühdichter Chemikalienschutz
-Typ 5, partikeldicht
-EN1149-5:2008 Antistatische Kleidung

Konfektionsgröße M
Farbe weiß
Material SMS
Reinraumgeeignet Ja
Steril Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 108,76*
€ 136,83*
Lager 163
Frei Haus
ab € 115,74*
€ 160,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 151,10*
€ 187,85*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 160,17*
€ 190,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 158,11*
€ 188,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 150,69*
€ 179,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 124,38*
€ 148,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 115,74*
€ 137,73
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 4,6296* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.