Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryohandschuhe CRYOKIT 400 CRYOKIT 550 | Handschuhgröße: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cryokit 400
Cryokit 400
Cryokit 550
Artikel-Nr.:
     163-6270632
Hersteller:
     tec-lab
Herst.-Nr.:
     001320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Handschuhe
Kryo-Handschuhe
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kryohandschuhe CRYOKIT 400, CRYOKIT 550
Einsetzbar für alle Arbeiten mit flüssigem Stickstoff und anderen kryogenen Gasen bis ca. minus 196 °C. Schützt vor Kältekontakt und Verbrennungen im Fall des Austretens von tiefkalten Medien. Der wasserdichte Handschuh ist aus einem speziell elastischen und laminierten Gewebe hergestellt.
Innere Isolierung: Polyester Mehrschicht-Vlies (410 g/m2) und Polyolefin-Porelle-Membrane.
Gemäß EN 511, EN 420, EN 388, Kat.III. Achtung: Nicht geeignet zum Eintauchen in tiefkalte Flüssigkeiten.
Packung à 1 Paar.

Handschuhgröße 7
Länge 400 mm
Max. Temperaturbeständigkeit -196 °C
Temperaturbeständigkeit -196 °C
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, cryo handschuhe, Handschuh,Kryo, Handschuhe,Kryo, Kryo,Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 102,11* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,75*
€ 177,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.