Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuhe standard long Nitril puderfrei (LLG-Labware) | Handschuhgröße: L


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6270368
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6270368
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einmalhandschuhe standard long, Nitril, puderfrei
Einmalschutzhandschuh aus Nitril mit angenehmem Tragekomfort und höherem Chemikalienschutz

-300 mm lang zum Schutz des Unterarmes
-Guter Tragekomfort
-Gutes Tastempfinden
-Bewährtes Qualitätsprodukt aus Nitril - ausgezeichnete Beständigkeit gegen hautreizende Stoffe in Lebensmitteln
-Höhere Strapazierfähigkeit durch spezielle Rezeptur
-Die Problemlösung im Einmalgebrauch bei Anwendungen mit erhöhtem Sicherheitsbedürfnis im Umgang mit Chemikalien.
-Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen
-Puderfrei
-Durch spezielle Nachbehandlung leicht anzuziehen und besonders hautfreundlich
-Farbe blau- geeignet für alle Bereiche, die HACCP Standards unterliegen
-Kat. III. AQL 1,5.


Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 420 Lebensmittelunbedenklich.
Die entsprechende Kompatibilitätsliste finden Sie auf llg-labware.com im Bereich Downloads.

Handschuhgröße L
Länge 300 mm
Dicke 0,80 mm
Farbe blau
Material Nitril
Puderfrei Ja
AQL 1,5
Lebensmittelgeeignet Ja
Beidseitig tragbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gepudert blau aql 1,5, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, Nitril-Handschuhe, Einmal,Handschuhe, Nitril, Handschuh,Nitril, lang, Handschuhe,Nitril, lang, Hand,Schuh, lang, Hand,Schuhe, lang, Arbeits,Schutzhandschuhe, Schutz,Handschuhe, Einweg-Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0783* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,72*
€ 18,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,44*
€ 18,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,46*
€ 17,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,38*
€ 14,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,93*
€ 14,20
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,83*
€ 9,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.