| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6267249 Herst.-Nr.: 56845 # EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reinraum-Handschuhe Kimtechä G3, Latex, steril -Empfohlen für Reinräume der ISO-Klasse 5 und höher -Naturkautschuk-Latex für ausgezeichnetes Tastempfinden und Komfort -Manschette mit Rollrand für zusätzliche Festigkeit und leichteres Anziehen -Texturierte Handflächen und Finger -Puderfrei - Minimiert die Kontaminationsgefahr und das Austrocknen der Haut -Handspezifisch -Geringer Gehalt an Proteinen und Endotoxinen -Verpackt in Polyethylentaschen und -beuteln zur Verwendung in Reinräumen -Kat.III -AQL-Wert (Acceptable Quality Level) von 1,5 -Hergestellt in Übereinstimmung mit dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 -Karton mit 10 x 20 Paaren. Paarweise einzeln verpackt
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016
Handschuhgröße 7 Länge 300 mm Steril Ja Material Latex Puderfrei Ja Reinraumgeeignet Ja AQL 1,50 Innenausführung puderfrei Beidseitig tragbar Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kimberly-clark einweghandschuhe latex puderfrei, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Einmal,Handschuhe, Latex, Handschuh,Latex, Handschuhe,Latex, Reinraum,Handschuhe, Latex |
| | |
| |