Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6266989 Herst.-Nr.: 7100018995 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Halbmaske Serie 6500QL Robust und komfortabel - die 3Mä Halbmasken der Serie 6500QL haben einen starken, stabilen Maskenkörper mit einer festen, aber weichen Gesichtsabdichtung. Das Modell 6500QL ist mit dem "Quick Release" Mechanismus für ein schnelles und einfaches Absetzen der Maske bei kurzen Arbeitspausen ausgestattet. Die Bebänderung und das Ausatemventil sind als Ersatzteil verfügbar.
-Optimaler und bequemer Dichtsitz durch feste, aber weiche Gesichtsabdichtung -Sehr leicht -Einstellbare Kopfbebänderung -Filteranschluss, Bajonett Klick System -3Mä Cool Flowä Ausatemventil -Flaches, kompaktes Design -Leitet Hitze und Feuchtigkeit nach unten ab -Ermöglicht einfache Dichtsitzprüfung mit Überdruck -Quick Release Mechanismus
Passende Filter bitte separat bestellen.
Typ 6503QL Größe L Norm EN 140:1998 Mit Ausatemventil Ja Material Silikon Einweg Nein Form Halbmasken |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemschutz Helm, Atemschutzhelm, Helm Atemschutzsystem, Kopfband für Halbmaske, Balaclava, Sturmhaube, atemschutzhelm 3m, atemschutzhelm, Maske,Halb, Masken,Halb, Halb,Masken, Atemschutz, slicon |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 23,84* | € 27,79* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,90* | € 31,26* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 23,24* | € 31,58* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 26,89* | € 32,10* | | | | Lager 163 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 29,13* | € 44,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 29,13* pro Paket) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 445,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|