| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6266640 Herst.-Nr.: 6266640 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Overall Chemikalienschutz tritex® pro weiß Typ 5/6, PP Partikeldichte und begrenzt spritzdichte Chemikalienschutzkleidung
tritex® pro weiß wird im innovativen Inlineverfahren hergestellt. Er ist ein äußerst robuster Overall aus PP (spunbond-meltblown-spunbond, mehrschichtigen SMS-Material). Zwischen zwei strapazierfähigen Außenschichten liegt eine meltblown-gefertigte Filtermembran. So kommt es auch nach längerem Tragen zu keinem Hitze- oder Feuchtigkeitsstau. Die Atmungsaktivität des Materials sorgt für hohen Tragekomfort. Besondere Merkmale sind die Kapuze mit dem elastischen Bund, die Reißverschlussabdeckleiste, der Rückengummi und die Arm- und Beingummis. tritex® pro weiß schützt sicher vor Feinstäuben und vor Spritzern flüssiger Chemikalien.
-antistatisch -fusselfrei -abriebfest -atmungsaktiv
Kategorie III/CE 0624/Typ 5 + 6
Overalls einzeln verpackt
Konfektionsgröße M Farbe weiß Material PP |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einwegoverall kat.iii typ 5 + 6 weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug, Schutz,Anzug, Schutz,Anzüge, Einmal,Overalls, Arbeits,Kleidung |
| | |
| |