| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6266360 Herst.-Nr.: 14104 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einmalhandschuhe Soft Nitril Blue 300 Unsteril, puderfrei, Rollrand, extra lang (300 mm) und mikrogeraute Handflächen. Hergestellt nach EN 455, T. 1-4, EN 374, AQL 1,5, CE. Kat. III Box à 100 Stück
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Lebensmittelunbedenklich.
Handschuhgröße L Länge 300 mm Farbe blau Steril Nein Material Nitril Puderfrei Ja AQL 1,5 Lebensmittelgeeignet Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gepudert blau aql 1,5, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, Handschuh,Nitril, Handschuhe,Nitril, Einmal,Handschuhe, Nitril, Hand,Schuhe, Nitril-Handschuh extra lang, Nitril-Handschuhe extra lang, Einweg-Handschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 11,69* | € 14,93* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 12,35* | € 17,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1235* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|