Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraum-Handschuhe Kimtech™ G3 Sterile Sterling™ Nitril steril | Handschuhgröße: 6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reinraum-Handschuhe Kimtech™ G3 Sterile Sterling™ Nitril steril | Handschuhgröße: 6
Reinraum-Handschuhe Kimtech™ G3 Sterile Sterling™ Nitril steril | Handschuhgröße: 6
Reinraum-Handschuhe Kimtech™ G3 Sterile Sterling™ Nitril steril | Handschuhgröße: 6
Artikel-Nr.:
     163-6264797
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     11821 #
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Reinraum-Handschuhe, Kimtechä G3 Sterile Sterlingä, Nitril, steril
-Empfohlen für Reinräume der ISO-Klasse 5 und höher
-AQL - Wert 1,5 oder besser
-Frei von Naturkautschuk-Latex für weniger handschuhbedingte, allergische Typ-1-Reaktionen
-Puderfrei
-Statisch dissipatives Verhalten im Gebrauch
-Sicherer Halt beim Umgang mit Gegenständen durch verbesserte, gleichbleibende Griffigkeit
-Handspezifisch
-Verpackt in Polyethylentaschen und -beuteln zur Verwendung in Reinräumen
-Verpackt zum Anziehen unter aseptischen Bedingungen
-Kat. III
-Karton mit 10 x 30 Paaren. Paarweise einzeln verpackt

Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016

Handschuhgröße 6
Länge 300 mm
Farbe grau
Steril Ja
Material Nitril
Puderfrei Ja
Reinraumgeeignet Ja
AQL 1,50
Beidseitig tragbar Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,20*
€ 45,56*
Lager 163
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 285,15*
€ 455,54*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 455,54*
€ 542,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 451,44*
€ 537,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 424,08*
€ 504,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 371,57*
€ 442,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 362,88*
€ 431,83
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 326,59*
€ 388,64
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 293,94*
€ 349,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 285,15*
€ 339,33
pro Paket
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,9505* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.