Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflaschen LDPE ohne Schraubverschluss | Nennvolumen: 2000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsflaschen LDPE ohne Schraubverschluss | Nennvolumen: 2000 ml
Weithalsflaschen LDPE ohne Schraubverschluss | Nennvolumen: 2000 ml
Artikel-Nr.:
     163-6260694
Hersteller:
     Edwin Mraz
Herst.-Nr.:
     3100/2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
pe weithalsflaschen 2l schraubdecke...
weithalsflaschen pe
Weithalsflaschen, PE-LD, ohne Schraubverschluss
Naturfarben, mit Standardgewinde.

Nennvolumen 2000 ml
Ø 120,0 mm
Ø Hals innen 50,0 mm
Höhe 243,0 mm
Gewinde GL 65
Farbe natur
Material PE-LD
Verschlussart ohne
Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche, Weithals,Flaschen, Flasche,Weithals, Flaschen,Weithals, LDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Weithalsglas braun, weithalsglasbehälter, Schraubverschluss GL45, P:Plastikflaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
€ 9,90*
ab € 4,49*
€ 9,33*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 2,59*
€ 10,17*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 5,14*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 4,31*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 5,78*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 7,25*
Zubehör
Edwin Mraz
1200/65
ab € 0,57*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/15
ab € 18,12*
Zubehör
Vitlab
41694
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.