Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter Glas 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter Glas 150mm
Trichter Glas 150mm
Artikel-Nr.:
     133-3990150
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     4000/15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glastrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Glastrichter 15 cm aus Kalk-Soda-Glas
Trichter mit kurzer Hals aus Glas, schräg geschliffenem Auslauf (Winkel ca.60°), gute Auslaufeigenschaft, hohe Resistenz gegenüber vielen Chemikalien, unempfindlich gegen Wärme.

Trichter Ø: 150 mm
Auslauf Ø: 12 mm
Länge: 250 mm
Material: AR-Glas
Weitere Suchbegriffe: kunststofftrichter 15cm, spezialtrichter, glaswarenfabrik karl hecht trichter, Labortrichter, Analysentrichter, Filtertrichter, Trichter Glas, Universaltrichter, Flaschentrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.