Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysenwaage ALS 250-4A 250 g/0,1 mg Wägeplatte 80 mm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysenwaage ALS 250-4A 250 g/0,1 mg Wägeplatte 80 mm Ø
Analysenwaage ALS 250-4A 250 g/0,1 mg Wägeplatte 80 mm Ø
Artikel-Nr.:
     163-6254783
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ALS 250-4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Laborwaage
Laborwaagen
Spezifische Vorteile
  • Die anatomische Form und die Qualität des Flockfutters sorgen für Fingerfertigkeit und Komfort
  • Längere Lebensdauer: hervorragende mechanische Beständigkeit (Abrieb, Durchstich)
  • Silikonfrei, um Ru?ckstände und Mängel an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden
  • Erhältlich in Automatenverpackungen


Anwendung
Automobilindustrie / Mechanische Industrie
  • Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidöl
  • Behandlung/Entfettung von Metallteilen mit Lösungsmitteln


Baugewerbe (Tischler/Schreiner)
  • Umgang Klebstoffen auf PVC-Basis
  • Vorbereitung von Beschichtungen und Lacken


Baugewerbe (Maurer/Verputzer)
  • Umgang mit Ölen, Lösungs- und Reinigungsmitteln


Kommunale Einrichtungen
  • Umgang mit aggressiven, chemischen Produkten


Kommunale Einrichtungen (Parks und öffentliche Plätze)
  • Produkte zur Behandlung von Pflanzen


Agrarsektor
  • Ausbringen und Verteilen von Pestiziden
  • Handhabung von Pestiziden
  • Entsorgung von Pestiziden
  • Zubereitung von Spraylösungen
  • Füllung des Tanks
  • Reinigung von Arbeitswerkzeugen



Normen
  • KAT. 3
  • Schutz gegen äußere mechanische Gefahren EN 388
  • Spezifischer Schutz vor Chemikalien EN 374
  • Schutz vor Mikroorganismen EN 374
  • Schutz vor Pestiziden ISO 18889 G2
Typ: ALS 250-4A
Max. Last: 250 g
Ablesbarkeit: 0.1 mg
Reproduzierbarkeit: 0.1 mg
Linearität: ±0,3 mg
Eichung: nicht eichfähig
Justierautomatik: extern
Wägefläche (BxT): Ø 80 mm
Mit Windschutz: Ja
Breite: 210 mm
Tiefe: 340 mm
Höhe: 330 mm
Abmessungen (BxTxH): 210 x 340 x 330 mm
Gewicht: 7,0 kg
Steckertyp: EU/CH/UK/US
Art Hilfsenergie: Netzanschluss
Stromversorgung: 230 V/50 Hz
Weitere Suchbegriffe: kern analysewaage 0,1 mg, analysenwaage kern, analysenwaage, Analysen,Waagen, Waage,Analysen, Waagen,Analysen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 894,72*
€ 1.069,90*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 995,29*
€ 1.069,98*
Lager 163
Frei Haus
ab € 845,30*
€ 1.125,95*
Frei Haus
ab € 1.152,98*
€ 1.229,42*
4 Tage
nicht lagernd
€ 9,20*
ab € 1.586,42*
€ 1.681,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.125,95*
€ 1.339,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.114,98*
€ 1.326,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.087,94*
€ 1.294,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,93*
€ 1.141,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 863,03*
€ 1.027,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,30*
€ 1.005,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 845,30* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.