| |
|
| Artikel-Nr.: 133-ALS2504A Herst.-Nr.: ALS 250-4A EAN/GTIN: 4045761098756 |
| |
|
| | |
| KERN ALS Analysenwaage 0,1 mg : 250 g Analysenwaagen-Serie mit hohen Wägebereichen, auch mit Eichzulassung [M] nur ALJ-A: Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen > 1,5 °C nur ALS-A: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Seite Fehler, ungültiger Seitenverweis Ergonomisch optimiertes Bedienfeld für Links- und Rechtshänder Großer Glas-Windschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen Prozentbestimmung: ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert Wägen mit Toleranzbereich, ideal zum Portionieren, Dosieren, Sortieren| Weitere Informationen: | | Markenname: | Kern |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 891,51* | € 1.066,97* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 986,48* | € 1.067,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 846,94* | € 1.122,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.143,88* | € 1.225,89* | | | | Lager 133 | 4 Tage | | | | | € 9,20* | ab € 1.578,89* | € 1.677,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 133 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.578,89* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 133 | | Versand: Lager 133 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 70,00* | € 9,90* | | ab € 80,00* | € 9,20* |
Mindestbestellwert: € 70,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|