Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryoarbeitsschutzschürze Cryo Apron® | Breite mm: 610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kryoarbeitsschutzschürze Cryo Apron® | Breite mm: 610
Kryoarbeitsschutzschürze Cryo Apron® | Breite mm: 610
Artikel-Nr.:
     163-6251993
Hersteller:
     Cryo.Expert GmbH
Herst.-Nr.:
     CA 54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
Kryoarbeitsschutzschürze Cryo Apron®
Speziell für den kryogenen Arbeitsplatz. Körperschutz gegen kryogene Dämpfe und Spritzer tiefkalter Flüssigkeiten, wie Flüssigstickstoff; wasserabstoßendes Nylonmaterial, wasserfest (waterproof) auf der Außenseite (Labelseite), mit verstellbaren Schnappverschlüssen. Schützt im Temperaturbereich bis -160°C, weitgehend chemikalienbeständig, auch in Reinräumen verwendbar. Gemäß EN 511, EN 420, EN 388.

Breite 610 mm
Länge 1380 mm
Weitere Suchbegriffe: Laborschürze, Säure-Schürze, Säureschutz-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, chemikalien schürze, Schürzen, Schutz,Schürzen, Kryo,Schürzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 362,64* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,47*
€ 509,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,77*
€ 501,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,56*
€ 468,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,50*
€ 456,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,64*
€ 431,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.