Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturdatenlogger Testo 175 T2 USB- und SD-Karten-Schnittstelle m. Sensoranschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Temperaturdatenlogger Testo 175 T2 USB- und SD-Karten-Schnittstelle m. Sensoranschluss
Temperaturdatenlogger Testo 175 T2 USB- und SD-Karten-Schnittstelle m. Sensoranschluss
Artikel-Nr.:
     163-6244052
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     05721752
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Oberflächenfühler
Temperaturlogger
datenlogger temperatur luftfeuchtig...
Temperaturlogger testo 175 T2
Kompakter Datenlogger zur langfristigen Überwachung der Temperatur in Räumen. Zur schnellen Programmierung des Datenloggers und einfachen Datenanalyse ist die Software ComSoft Basic kostenlos per Download zugänglich.


-Großes, gut lesbares Display
-Automatische Messdatenspeicherung bei leerer Batterie oder Batteriewechsel
-Datenübertragung der Messdaten über SD-Karte oder USB-Kabel
-Große Speicherkapazität
-Anzeige von Grenzwertverletzungen
-Nach EN 12830 für die Verwendung im Lebensmittelbereich geprüft
Mit einem internen NTC-Temperaturfühler und einem externen Temperaturfühleranschluss.

Lieferumfang: Temperaturlogger, Wandhalterung, Schloss, Batterien, Kalibrierprotokoll
Sensortyp: 1 x NTC intern, 1 x NTC extern
Temperaturbereich: -35 ... 55 °C (intern), -40 ... 120 °C (extern)
Genauigkeit: ±0,5 °C ±1 Digit (intern), ±0,3 °C ±1 Digit (extern)
Messtakt: 10 s ... 24 h
Speicher: 1000000 Messwerte
Stromversorgung: 3 x AAA AlMn
Schutzart: IP65

Typ testo 175 T2
Breite 53 mm
Tiefe 27 mm
Höhe 89 mm
Abmessungen (BxTxH) 53 x 27 x 89 mm
Gewicht 130 g
Art Hilfsenergie Batterie
Weitere Suchbegriffe: oberflächenfühler testo, datenlogger temperatur, P:temperaturmessfühler, temperaturmessfühler
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,46*
€ 181,08*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,46*
€ 182,58*
Frei Haus
ab € 159,56*
€ 182,61*
Frei Haus
ab € 154,24*
€ 187,19*
Lager 163
Frei Haus
ab € 165,22*
€ 189,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,82*
€ 224,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,35*
€ 213,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,52*
€ 208,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 165,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 5,98*
Zubehör
Testo
0554 1704
ab € 292,53*
Zubehör
Testo
0613 2211
ab € 92,66*
Zubehör
Testo
0628 0006
ab € 53,24*
Zubehör
Testo
0572 1001
ab € 70,06*
Zubehör
Testo
0613 4611
ab € 70,61*
Zubehör
Testo
0610 1725
ab € 57,79*
Zubehör
Testo
0628 7507
ab € 42,98*
Zubehör
Testo
0613 3311
ab € 109,13*
Zubehör
Testo
0613 1212
ab € 62,26*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.