Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiegelzangen Edelstahl mit Kunststoffgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiegelzangen Edelstahl mit Kunststoffgriff
Tiegelzangen Edelstahl mit Kunststoffgriff
Artikel-Nr.:
     163-6226919
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     2163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tiegelzange
tiegelzange länge 300 mm
tiegelzange
tiegelzange edelstahl
Tiegelzangen, Edelstahl, mit Kunststoffgriff
Aus Edelstahl 1.4301. Mit Kunststoffgriff (PVC). Max. Temperatur 145 °C.

Länge 300 mm
Material Edelstahl 1.4301
Max. Temperaturbeständigkeit 145 °C
Temperaturbeständigkeit 145 °C
Weitere Suchbegriffe: Tiegel,Zangen, Tiegelzangen, CRUCUBLE, Labortiegel, Becherzangen, Tigelzangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,89* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.