Tiegelzange, PTFE Die Tiegelzangen aus Edelstahl sind mit einer antihaftenden, extraschweren PTFE-Beschichtung überzogen und haben die gleichen Eigenschaften wie PTFE beschichtete Spatel. -Gegenläu...
Tiegelzangen, Edelstahl, mit Kunststoffgriff Aus Edelstahl 1.4301. Mit Kunststoffgriff (PVC). Max. Temperatur 145 °C. Länge 300 mm Material Edelstahl 1.4301 Max. Temperaturbeständigkeit 145 °C Temp...
Tiegelzangen, Edelstahl, mit Kunststoffgriff Aus Edelstahl 1.4301. Mit Kunststoffgriff (PVC). Max. Temperatur 145 °C. Länge 220 mm Material Edelstahl 1.4301 Max. Temperaturbeständigkeit 145 °C Temp...
Tiegelzangen, Edelstahl, mit Kunststoffgriff Aus Edelstahl 1.4301. Mit Kunststoffgriff (PVC). Max. Temperatur 145 °C. Länge 200 mm Material Edelstahl 1.4301 Max. Temperaturbeständigkeit 145 °C Temp...
Tiegelzangen, Edelstahl, mit Kunststoffgriff Aus Edelstahl 1.4301. Mit Kunststoffgriff (PVC). Max. Temperatur 145 °C. Länge 250 mm Material Edelstahl 1.4301 Max. Temperaturbeständigkeit 145 °C Temp...