Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaagen IXC IoT-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaagen IXC IoT-Line
Plattformwaagen IXC IoT-Line
Artikel-Nr.:
     163-4711819
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IXC 100K-2LM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
Veterinärwaage
Plattformwaagen IXC, IoT-Line
Edelstahl-Plattformwaage mit bis zu vier Schnittstellen. Das KERN Communication Protocol (KCP) erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer (nur über Datenschnittstelle RS-232 möglich).


-Großes, hinterleuchtetes LCD-Display
-Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert
-Silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65
-Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP68
-Abmessungen Auswertegerät (BxTxH): 232×150×80 mm

Typ IXC 100K-2LM
Max. Last 60/150 kg
Ablesbarkeit 0.02/0.05 kg
Reproduzierbarkeit 0.02/0.05 kg
Linearität ±0,02/0,05 kg
Eichung eichfähig
Justierautomatik extern
Wägefläche (BxT) 650 x 500 mm
Breite 650 mm
Tiefe 500 mm
Höhe 139 mm
Abmessungen (BxTxH) 650 x 500 x 139 mm
Gewicht 18,0 kg
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 110 ... 240 V
Garantie 3 Jahre
Material Gehäuse Edelstahl
Material Wägefläche Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: tierwaage kern, tierwaage, Plattform,Waagen, Alumonium, slicon, Laborwaagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 747,28*
€ 826,67*
Lager 163
Frei Haus
ab € 575,85*
€ 871,75*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 732,51*
€ 874,60*
Frei Haus
ab € 867,67*
€ 942,89*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 933,32*
€ 1.010,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,75*
€ 1.037,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,78*
€ 1.017,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,27*
€ 984,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,82*
€ 864,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 654,14*
€ 778,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,83*
€ 761,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 575,85*
€ 685,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
IXC-A01
€ 103,51*
Zubehör
Kern
IXC-A02
€ 108,55*
Zubehör
Kern
YKA-01
€ 33,98*
Zubehör
Kern
911-013
€ 369,42*
Zubehör
Kern
BFS-A07
€ 138,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.