| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4688573 Herst.-Nr.: 942 008/0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einmalhandschuh Peha-soft®, Latex Einmal-Untersuchungshandschuhe aus weichem Latex
-Texturierte Fingerkuppen für optimale Griffigkeit -Sehr gutes Tastempfinden und leicht anzuziehen -Hochelastisch und reißfest -Hoher Tragekomfort und optimale Passform -Beständig gegen verschiedene Chemikalien und Schutz vor pathogenen Keimen und Viren
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 (VIRUS), Lebensmittelgeeignet.
Handschuhgröße M Länge 240 mm Dicke 0,08 mm Farbe natur Material Naturkautschuk Puderfrei Ja AQL 1,50 Innenausführung chloriniert Lebensmittelgeeignet Ja Beidseitig tragbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh latex m ungepudert, gummi handschuh, einweg gummihandschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 4,61* | € 7,11* | | | | Lager 163 | | | | 10 | | pro Paket | € 6,49* | ab € 5,49* | € 9,61* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,50* | ab € 7,63* | € 11,28* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 9,18* | € 13,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0549* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 96,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|