Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenz-Temperaturmessgerät testo 922 | Typ: testo 922


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Differenz-Temperaturmessgerät testo 922 | Typ: testo 922
Differenz-Temperaturmessgerät testo 922 | Typ: testo 922
Artikel-Nr.:
     163-4687953
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     05630922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Differenz-Temperaturmessgerät testo 922
Kompaktes Messgerät für einfache, schnelle und präzise Temperaturmessung und Berechnung der Differenztemperatur über Dual-Thermoelement Typ K-Fühler. Messdaten können über Bluetooth® an Smartphones oder Tablets übertragen werden. Durch die Anbindung an die kostenlose testo Smart App sind Konfiguration des Geräts, sowie Anzeige, Speicherung und Dokumentation der Messungen möglich.


-2 Messkanäle
-Akustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung
-Schnelle In-App-Konfiguration, Grafikverlauf, Second Screen und Messdatenspeicher in der testo Smart App
-Displaybeleuchtung
-Hold-Funktion
-Anzeige von Min./Max.-Wert


Lieferumfang: Differenz-Temperaturmessgerät, 2 x Thermoelement Typ K-Fühler, Transporttasche, Kalibrierprotokoll, Batterien
Temperaturbereich: -50 ... 1000 °C
Genauigkeit: ±0,5 °C + 0,3 % v. Mw.
Auflösung: 0,1 °C (-50 ... 499,9 °C), 1 °C (restl. Messbereich)
Kompatibilität mobiles Endgerät: Erfordert iOS 13.0 oder neuer, Android 8.0 oder neuer, Bluetooth® 4.2.
Stromversorgung: 3 x AA
Schutzart: IP 40, mit Schutzhülle IP 65

Typ testo 922
Breite 60 mm
Tiefe 135 mm
Höhe 28 mm
Abmessungen (BxTxH) 60 x 135 x 28 mm
Gewicht 191 g
Art Hilfsenergie Batterie
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 118,13*
€ 141,23*
Frei Haus
ab € 122,18*
€ 141,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,47*
€ 141,26*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,32*
€ 147,74*
Lager 163
Frei Haus
ab € 145,99*
€ 168,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,12*
€ 200,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,07*
€ 198,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,62*
€ 192,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 145,99* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0602 0393
ab € 105,36*
Zubehör
Testo
0602 1793
ab € 54,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.