Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits- und Chemikalienschutzschürzen Guttasyn® PVC/PE hellgrau (LLG-Labware) | Farbe: Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeits- und Chemikalienschutzschürzen Guttasyn® PVC/PE hellgrau (LLG-Labware) | Farbe: Hellgrau
Arbeits- und Chemikalienschutzschürzen Guttasyn® PVC/PE hellgrau (LLG-Labware) | Farbe: Hellgrau
Artikel-Nr.:
     163-4687063
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4687063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
Arbeits- und Chemikalienschutzschürzen Guttasyn®, PVC/PE, hellgrau
Vorderseite aus PVC, Rückseite aus PE-Gewebe. Mit Kunststoffgewebe-Band. Zum Einsatz in der Chemie- und Nahrungsmittelindustrie, sowie im Gesundheitswesen. Die PVC-Oberfläche ist leicht zu reinigen, hygienisch und Schmutz abweisend. Flüssigkeiten werden nicht absorbiert, sondern laufen an der Oberfläche ab.


-Waschbar bis 60 °C
-PSA Kategorie III nach EU 2016/425
-Entspricht den Anforderungen von EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13688:2013 (Typ PB [3] und PB [4])

Farbe Hellgrau
Stärke 0,45 mm
Breite 1000 mm
Länge 1200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,25* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.