| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4687062 Herst.-Nr.: 4687062 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Arbeits- und Chemikalienschutzschürzen Guttasyn®, PVC/PE, hellgrau Vorderseite aus PVC, Rückseite aus PE-Gewebe. Mit Kunststoffgewebe-Band. Zum Einsatz in der Chemie- und Nahrungsmittelindustrie, sowie im Gesundheitswesen. Die PVC-Oberfläche ist leicht zu reinigen, hygienisch und Schmutz abweisend. Flüssigkeiten werden nicht absorbiert, sondern laufen an der Oberfläche ab.
-Waschbar bis 60 °C -PSA Kategorie III nach EU 2016/425 -Entspricht den Anforderungen von EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13688:2013 (Typ PB [3] und PB [4])
Farbe Hellgrau Stärke 0,45 mm Breite 800 mm Länge 1200 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborschürze, Säure-Schürze, Säureschutz-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, Einmal-Schürze, Einmalschürze, Einweg-Schürze, Einwegschürze, Hygieneschürze, Fettschürze, Gewebeschürze, Kunststoffschürze, PVC-Schürze, chemikalienschürze 80 x 120 cm, fettschürze, pvc-schürze grau, Schutz,Schürzen, Schürzen, Arbeits,Schürzen |
| | |
| |