Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits- und Chemikalienschutzschürzen Guttasyn® PVC/PE hellgrau (LLG-Labware) | Farbe: Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeits- und Chemikalienschutzschürzen Guttasyn® PVC/PE hellgrau (LLG-Labware) | Farbe: Hellgrau
Arbeits- und Chemikalienschutzschürzen Guttasyn® PVC/PE hellgrau (LLG-Labware) | Farbe: Hellgrau
Artikel-Nr.:
     163-4687061
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4687061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
Arbeits- und Chemikalienschutzschürzen Guttasyn®, PVC/PE, hellgrau
Vorderseite aus PVC, Rückseite aus PE-Gewebe. Mit Kunststoffgewebe-Band. Zum Einsatz in der Chemie- und Nahrungsmittelindustrie, sowie im Gesundheitswesen. Die PVC-Oberfläche ist leicht zu reinigen, hygienisch und Schmutz abweisend. Flüssigkeiten werden nicht absorbiert, sondern laufen an der Oberfläche ab.


-Waschbar bis 60 °C
-PSA Kategorie III nach EU 2016/425
-Entspricht den Anforderungen von EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13688:2013 (Typ PB [3] und PB [4])

Farbe Hellgrau
Stärke 0,45 mm
Breite 800 mm
Länge 1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,27* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.