| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4661408 Herst.-Nr.: BENS8.0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reinraum-Handschuhe BioClean EMERALDä, Nitril, steril -Puderfrei -Latexfrei -AQL-Wert 0,65 -Texturiert -Handspezifisch -Gut geeignet zum Double-Gloving -Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika -Gute Chemikalienbeständigkeit -Kompatibel mit ISO-Klasse 4 -Farbe: grün -Karton mit 20 Beuteln à 10 Paar
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016, EN 421, Lebensmittelunbedenklich.
Verpackung: 1 Paar pro Kunststoffbeutel, 1 Kunststoffbeutel pro partikelfreiem EasyTearä Beutel, 10 Paar pro versiegeltem Außenbeutel, 20 Außenbeutel pro Kartoninnenbeutel
Handschuhgröße 8 Länge 300 mm Farbe grün Steril Ja Material Nitril Puderfrei Ja Reinraumgeeignet Ja AQL 0,65 Lebensmittelgeeignet Ja Beidseitig tragbar Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh ungepudert größe 8, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, Reinraum,Handschuhe, plastikbeutel |
| | |
| |