| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4661405 Herst.-Nr.: BENS6.5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reinraum-Handschuhe BioClean EMERALDä, Nitril, steril -Puderfrei -Latexfrei -AQL-Wert 0,65 -Texturiert -Handspezifisch -Gut geeignet zum Double-Gloving -Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika -Gute Chemikalienbeständigkeit -Kompatibel mit ISO-Klasse 4 -Farbe: grün -Karton mit 20 Beuteln à 10 Paar
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016, EN 421, Lebensmittelunbedenklich.
Verpackung: 1 Paar pro Kunststoffbeutel, 1 Kunststoffbeutel pro partikelfreiem EasyTearä Beutel, 10 Paar pro versiegeltem Außenbeutel, 20 Außenbeutel pro Kartoninnenbeutel
Handschuhgröße 6,5 Länge 300 mm Farbe grün Steril Ja Material Nitril Puderfrei Ja Reinraumgeeignet Ja AQL 0,65 Lebensmittelgeeignet Ja Beidseitig tragbar Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe puderfrei nitrilhandschuhe, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, Reinraum,Handschuhe, plastikbeutel |
| | |
| |