| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4661399 Herst.-Nr.: BASL7.5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reinraum-Handschuhe BioClean ADVANCEä, Latex, steril -Puderfrei -AQL-Wert 0,65 -Texturiert -Handspezifisch -Gut geeignet zum Double-Gloving -Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika -Gute Chemikalienbeständigkeit -Kompatibel mit ISO-Klasse 4 -Farbe: natur -Karton mit 20 Beuteln à 10 Paar
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016, EN 421, Lebensmittelunbedenklich.
Verpackung: 1 Paar pro Kunststoffbeutel, 1 Kunststoffbeutel pro partikelfreiem EasyTearä Beutel, 10 Paar pro versiegeltem Außenbeutel, 20 Außenbeutel pro Kartoninnenbeutel
Handschuhgröße 7,5 Länge 295 mm Farbe natur Steril Ja Material Latex Puderfrei Ja Reinraumgeeignet Ja AQL 0,65 Innenausführung puderfrei Lebensmittelgeeignet Ja Beidseitig tragbar Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh latex puderfrei, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Reinraum,Handschuhe, Latex, plastikbeutel |
| | |
| |