| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4661373 Herst.-Nr.: BIOTAC-XS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reinraum-Handschuhe BioClean BIOTAC, Nitril -Puderfrei -Latexfrei -AQL-Wert 1,5 -Texturierte Fingerspitzen -Beidhändig tragbar -Gut geeignet zum Double-Gloving -Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika -Gute Chemikalienbeständigkeit -Kompatibel mit ISO-Klasse 5 -Farbe: weiß -Karton mit 10 Beuteln à 100 Stück
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016, EN 421, Lebensmittelunbedenklich.
Verpackung: 100 Stück pro versiegeltem Kunststoff-Innenbeutel, 1 Innenbeutel pro versiegeltem Außenbeutel, 10 Außenbeutel pro Kartoninnenbeutel
Handschuhgröße XS Länge 300 mm Farbe weiß Material Nitril Puderfrei Ja Reinraumgeeignet Ja AQL 1,5 Lebensmittelgeeignet Ja Beidseitig tragbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe puderfrei nitrilhandschuhe, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, Reinraum,Handschuhe, Nitril |
| | |
| |