| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4661006 Herst.-Nr.: 2802 WHITE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einmalhandschuhe Pearl, Nitril -farbige Nitrilhandschuhe mir Rollrand -mikrogeraute Fingerspitzen -unsteril -puderfrei -latexfrei -AQL 1,5 -Kat. III -Box à 100 Stück
Hergestellt nach EN 455, T. 1-3 Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Lebensmittelunbedenklich.
Handschuhgröße S Länge 240 mm Farbe weiß Steril Nein Material Nitril Puderfrei Ja AQL 1,5 Lebensmittelgeeignet Ja Beidseitig tragbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh, Nitril-Handschuhe, Handschuh,Nitril, Handschuhe,Nitril, Einmal,Handschuhe, Nitril, Hand,Schuhe, Einweg-Handschuhe, nitrilhanschuhe |
| | |
| |