|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6QLEB-6309779000 Herst.-Nr.: U436-06N-G-C EAN/GTIN: 0037332193827 |
| |
|
|  |  |
 | Tripp Lite U436-06N-G-C. Hostschnittstelle: USB Typ-C, Ausgangsschnittstelle: RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Produktfarbe: Weiß, Ursprungsland: Vietnam, Zertifizierung: 802.3, 802.3u, USB 1.1, USB 2.0, 3.0, 3.1. Stromverbrauch (Standardbetrieb): 60 W. Gewicht: 50 g. Verpackungsbreite: 119,9 mm, Verpackungstiefe: 97,5 mm, Verpackungshöhe: 20,1 mm } |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis |  | Zubehör | |
| | € 1,68* | Zubehör | |
| | € 14,77* | Zubehör | |
| | € 58,57* | Zubehör | |
| | € 102,29* | Zubehör | |
| | € 88,75* | Zubehör | |
| | € 43,82* | Zubehör | |
| | € 46,39* | Zubehör | |
| | € 116,82* | Zubehör | |
| | € 31,48* | Zubehör | |
| | € 61,14* | Zubehör | |
| | € 36,03* | Zubehör | |
| | € 192,17* | Zubehör | |
| | € 39,59* | Zubehör | |
| | € 15,42* | Zubehör | |
| | € 48,19* |
|  |  |
|