Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U360-004-IND Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U360-004-IND Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite U360-004-IND Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite U360-004-IND Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite U360-004-IND Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite U360-004-IND Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite U360-004-IND Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite U360-004-IND Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite U360-004-IND Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite U360-004-IND Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite U360-004-IND Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite U360-004-IND Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite U360-004-IND Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26965920
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U360-004-IND
EAN/GTIN:
     0037332186317
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
365.8 mm
Höhe des Versandkartons
137.2 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332186314
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
3
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Lieferumfang
Wandmontageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Klemmleiste enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
111.8 mm
Verpackungstiefe
188 mm
Verpackungshöhe
66 mm
Paketgewicht
540 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
142.2 mm
Tiefe
63.5 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
330 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Druckanstiegsschutz
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Ursprungsland
Malaysia
Energie
Energiequelle
AC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
ab € 189,10*
Zubehör
Tripp Lite
U222-004
ab € 6,31*
Zubehör
Tripp Lite
U223-004-IND
ab € 49,97*
Zubehör
Tripp Lite
U223-004-IND-1
ab € 43,92*
Zubehör
Tripp Lite
U223-007-IND
ab € 79,10*
Zubehör
Tripp Lite
U223-007-IND-1
ab € 67,79*
Zubehör
Tripp Lite
U223-010-INT
ab € 32,46*
Zubehör
Tripp Lite
U322-006
ab € 7,85*
Zubehör
Tripp Lite
U326-001-BK
ab € 4,09*
Zubehör
Tripp Lite
U326-003-BK
ab € 4,45*
Zubehör
Tripp Lite
U326-006-BK
ab € 7,00*
Zubehör
Tripp Lite
U336-U03-GB
ab € 31,78*
Zubehör
Tripp Lite
U360-004-4A-AL
ab € 23,64*
Zubehör
Tripp Lite
U360-004-MINI
ab € 16,96*
Zubehör
Tripp Lite
U360-004-R-INT
ab € 45,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.