Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U360-004-R-INT Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U360-004-R-INT Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite U360-004-R-INT Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite U360-004-R-INT Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite U360-004-R-INT Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite U360-004-R-INT Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite U360-004-R-INT Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite U360-004-R-INT Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite U360-004-R-INT Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite U360-004-R-INT Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite U360-004-R-INT Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite U360-004-R-INT Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite U360-004-R-INT Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97830253
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U360-004-R-INT
EAN/GTIN:
     0037332272065
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
254 mm
Höhe des Versandkartons
162.6 mm
Warentarifnummer (HS)
8517,62,0090
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Steckertypen enthalten
AU, EU, UK
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-B
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116.8 mm
Verpackungstiefe
139.7 mm
Verpackungshöhe
73.7 mm
Paketgewicht
410 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
58.4 mm
Tiefe
22.4 mm
Höhe
86.3 mm
Gewicht
60 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Energie
Netzteiltyp
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
0.6 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3 A
Betriebsbedingungen
Minimale Betriebstemperatur
-2 °C
Maximale Betriebstemperatur
52 °C
Betriebstemperatur
-2 - 52 °C
Temperatur Betriebsumgebung
28.4 - 125.6 °F
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 56 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U222-004
ab € 6,31*
Zubehör
Tripp Lite
U223-004-IND
ab € 49,97*
Zubehör
Tripp Lite
U223-004-IND-1
ab € 43,92*
Zubehör
Tripp Lite
U223-007-IND
ab € 79,10*
Zubehör
Tripp Lite
U223-007-IND-1
ab € 67,79*
Zubehör
Tripp Lite
U223-010-INT
ab € 32,46*
Zubehör
Tripp Lite
U360-004-4A-AL
ab € 23,64*
Zubehör
Tripp Lite
U360-004-IND
ab € 98,04*
Zubehör
Tripp Lite
U360-004-MINI
ab € 16,96*
Zubehör
Tripp Lite
U360-004-SLIM
ab € 23,10*
Zubehör
Tripp Lite
U360-007-IND
ab € 125,31*
Zubehör
Tripp Lite
U360-007C-2X3
ab € 34,65*
Zubehör
Tripp Lite
U360-010-IND
ab € 156,52*
Zubehör
Tripp Lite
U360-010C-2X3
ab € 29,93*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-G-C
ab € 36,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.