Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U436-06N-GB-C USB-C-zu-Gigabit-Netzwerkadapter mit USB-C PD-Aufladung - Thunderbolt 3, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U436-06N-GB-C USB-C-zu-Gigabit-Netzwerkadapter mit USB-C PD-Aufladung - Thunderbolt 3, Schwarz
Tripp Lite U436-06N-GB-C USB-C-zu-Gigabit-Netzwerkadapter mit USB-C PD-Aufladung - Thunderbolt 3, Schwarz
Tripp Lite U436-06N-GB-C USB-C-zu-Gigabit-Netzwerkadapter mit USB-C PD-Aufladung - Thunderbolt 3, Schwarz
Tripp Lite U436-06N-GB-C USB-C-zu-Gigabit-Netzwerkadapter mit USB-C PD-Aufladung - Thunderbolt 3, Schwarz
Tripp Lite U436-06N-GB-C USB-C-zu-Gigabit-Netzwerkadapter mit USB-C PD-Aufladung - Thunderbolt 3, Schwarz
Tripp Lite U436-06N-GB-C USB-C-zu-Gigabit-Netzwerkadapter mit USB-C PD-Aufladung - Thunderbolt 3, Schwarz
Tripp Lite U436-06N-GB-C USB-C-zu-Gigabit-Netzwerkadapter mit USB-C PD-Aufladung - Thunderbolt 3, Schwarz
Tripp Lite U436-06N-GB-C USB-C-zu-Gigabit-Netzwerkadapter mit USB-C PD-Aufladung - Thunderbolt 3, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-41549652
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U436-06N-GB-C
EAN/GTIN:
     0037332209221
Suchbegriffe:
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
USB-C RJ-45 Adapter
usb rj-45 adapter usb c
USB-zu-Ethernet-Konverter wird an den USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Geräts angeschlossen
Dieser USB-zu-LAN-Konverter erweitert das Potenzial Ihres Tablets, Laptops, Chromebooks, MacBooks, Smartphones oder des USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschlusses Ihres PCS. Er ist ideal für den Anschluss an ein verkabeltes Gigabit-Ethernet-Netzwerk oder das Betreiben und Laden eines mit der PD-Aufladung kompatiblen Mobilgeräts.

Greift auf ein verkabeltes Gigabit-Ethernet-Netzwerk zu
Der RJ45-Anschluss ermöglicht den Zugriff auf ein Gigabit-Ethernet-Netzwerk, wenn kein WLAN verfügbar ist oder wenn eine Kabelverbindung schnellere Geschwindigkeiten bietet. Stellen Sie die Verbindung über ein UTP-Kabel (separat erhältlich) her, um echte Ethernet-Geschwindigkeiten von 10/100/1000 Mbit/s für eine schnelle Datenübertragung zu erhalten.

Lädt ein angeschlossenes Gerät
Der USB-C-PD-Anschluss (Power Delivery) versorgt und lädt das mit der PD-Aufladung kompatible Gerät (z. B. ein MacBook, Chromebook oder Android-Smartphone), an das der USB-C-Netzwerkadapter angeschlossen ist. Schließen Sie das AC-Ladegerät des Geräts an den USB-C-PD-Anschluss an, der eine Leistungsaufnahme bis zu 60 W unterstützt.

Das eingebaute USB-C-Kabel kann in beide Richtungen eingesteckt werden
Stecken Sie den umkehrbaren USB-C-Stecker in den USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Quellgeräts. Der USB-C-Stecker kann in beide Richtungen eingesteckt werden, um jederzeit eine schnelle und einfache Verbindung zu gewährleisten.

Sofort einsatzbereit
Der Plug-and-Play USB-zu-LAN-Konverter erfordert keine Software, Treiber oder externe Stromversorgung. Das kompakte Gerät passt problemlos in eine Hosentasche, eine Aktentasche oder eine Laptoptasche für den Anschluss unterwegs. Schließen Sie es für eine sofortige Netzwerkverbindung an Ihren Laptop an.

3-Jahres-Garantie und umweltfreundliches Design
Das U436-06N-GB-C wird mit einer 3-Jahres-Garantie geliefert. Die Herstellung erfolgt in Übereinstimmung mit den strengen RoHS-Spezifikationen und demonstriert, dass sich Tripp Lite für die Umwelt engagiert.
Hinweis: Um die Nutzung des Produkts zu verlängern, wird empfohlen, das Gerät von der Quelle und der Stromquelle zu trennen, wenn es nicht verwendet wird.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Vietnam
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
1, 5 Gbit/s
Kabellänge
1 m
Netzstandard
IEEE 802.11az, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8517,62,0090
Breite des Versandkartons
111.8 mm
Höhe des Versandkartons
121.9 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
99.1 mm
Verpackungstiefe
121.9 mm
Verpackungshöhe
20.3 mm
Paketgewicht
60 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332209228
Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
ab € 188,70*
Zubehör
Tripp Lite
N201-005-GY
ab € 2,32*
Zubehör
Tripp Lite
U222-004
ab € 6,29*
Zubehör
Tripp Lite
U223-004-IND-1
ab € 43,95*
Zubehör
Tripp Lite
U223-007-IND
ab € 79,04*
Zubehör
Tripp Lite
U223-007-IND-1
ab € 67,61*
Zubehör
Tripp Lite
U223-010-INT
ab € 32,58*
Zubehör
Tripp Lite
U360-004-4A-AL
ab € 23,47*
Zubehör
Tripp Lite
U360-004-IND
ab € 98,11*
Zubehör
Tripp Lite
U360-004-MINI
ab € 16,92*
Zubehör
Tripp Lite
U360-004-R-INT
ab € 45,62*
Zubehör
Tripp Lite
U360-007C-2X3
ab € 34,65*
Zubehör
Tripp Lite
U360-010-IND
ab € 156,72*
Zubehör
Tripp Lite
U360-010C-2X3
ab € 29,95*
Zubehör
Tripp Lite
U420-003
ab € 16,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.