Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
USB Hub
>
Artikel
TrippLite 10-Port USB Hub with Power Supply
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1627
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1627-2405005
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
U223-010-INT
EAN/GTIN:
0037332269713
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
TrippLite 10-Port USB Hub with Power Supply
... >
Kabel & Adapter
>
Zubehör
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Hardware
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
Frei Haus
ab € 32,52*
€ 43,82*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 39,83*
€ 53,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1627
Versand:
Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1627
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite B003-HC2-DOCK1 KVM-Dock mit 2 Anschlüssen – 4K-HDMI, USB 3.2 Gen 1, USB-A-Hub, Fernbedienungswahlschalter, 85-W-PD-Ladung, schwarz
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
€ 245,00*
Zubehör
Tripp Lite U215-004-R Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Silber
Tripp Lite
U215-004-R
€ 50,89*
Zubehör
Tripp Lite U222-004 USB 2.0 Ultra-Mini-Hub mit 4 Anschlüssen
Tripp Lite
U222-004
€ 14,77*
Zubehör
Tripp Lite U223-004-IND USB 2.0-Hub mit 4 Anschlüssen in Industriequalität – 15 kV ESD-Immunität, Metallgehäuse, montierbar
Tripp Lite
U223-004-IND
€ 65,50*
Zubehör
Tripp Lite U223-004-IND-1 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-B 480 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite
U223-004-IND-1
€ 58,57*
Zubehör
Tripp Lite U223-007-IND 7-Anschluss, industrietauglicher USB 2.0-Hub – 215 kV ESD-Festigkeit, Metallgehäuse, montierbar
Tripp Lite
U223-007-IND
€ 102,29*
Zubehör
Tripp Lite U223-007-IND-1 7-Anschluss, industrietauglicher USB 2.0-Hub – 215 kV ESD-Festigkeit, Metallgehäuse, Wand/DIN montierbar
Tripp Lite
U223-007-IND-1
€ 88,75*
Zubehör
Tripp Lite U359-002 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite
U359-002
€ 46,39*
Zubehör
Tripp Lite U360-004-IND Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite
U360-004-IND
€ 116,82*
Zubehör
Tripp Lite U360-004-MINI Tragbare USB 3.x (5 Gbps) Nabe mit 4 Ports
Tripp Lite
U360-004-MINI
€ 31,48*
Zubehör
Tripp Lite U360-004-R-INT Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite
U360-004-R-INT
€ 61,14*
Zubehör
Tripp Lite U360-004-SLIM Ultraflache tragbare USB 3.x (5 Gbps) Nabe mit 4 Ports
Tripp Lite
U360-004-SLIM
€ 15,88*
Zubehör
Tripp Lite U360-007-IND 7-Port USB 3.x (5 Gbps) Nabe in Industriequalität – 20 kV ESD-Immunität, Metallgehäuse, montierbar
Tripp Lite
U360-007-IND
€ 156,94*
Zubehör
Tripp Lite U360-007C-2X3 7-Port USB 3.x (5 Gbps) / USB 2.0 Combo Nabe – USB-Aufladung, 2 USB 3.x & 5 USB 2.0 Ports
Tripp Lite
U360-007C-2X3
€ 36,03*
Zubehör
Tripp Lite U360-010-IND USB 3.x (5 Gbps) Nabe mit 10 Ports in Industriequalität – 20 kV ESD-Immunität, Metallgehäuse, montierbar
Tripp Lite
U360-010-IND
€ 192,17*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.