Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Docking Station
>
Artikel
Eaton U442-DOCK2-S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QLEB-12940142000
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
U442-DOCK2-S
EAN/GTIN:
0037332213488
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Tripp Lite U442-DOCK2-S USB-C-Dock, Dual-Display – 4K HDMI/mDP, VGA, USB 3.2 Gen 1, USB-A/C-Hub, GbE, 60 W PD-Aufladung. Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Hostschnittstelle: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, USB-Stecker: USB Typ-C. Ethernet LAN Datentransferraten: 1000 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Produktfarbe: Silber, Kompatible Speicherkarten: MMC, MicroSD (TransFlash), SD, Datenübertragungsrate: 5 Gbit/s. AC Eingangsspannung: 20 V, Eingangsstrom: 3 A, Ausgangsspannung: 5 V. Nachhaltigkeitszertifikate: RoHS }
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 6QLEB
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Notebook Dockingstation
,
USB Hub
,
docking station
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 157,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,74*
€ 187,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,95*
€ 172,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite MTB3-DOCK-03INT laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz, Grau
Tripp Lite
MTB3-DOCK-03INT
€ 253,48*
Zubehör
Tripp Lite MTB3-DOCK-04 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz
Tripp Lite
MTB3-DOCK-04
€ 124,92*
Zubehör
Tripp Lite MTB4-HUB3-01 Schnittstellen-Hub Thunderbolt 4 40000 Mbit/s Grau
Tripp Lite
MTB4-HUB3-01
€ 223,82*
Zubehör
Tripp Lite N201-003-BK Cat6 Gigabit hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Schwarz, 0,91 m
Tripp Lite
N201-003-BK
€ 3,50*
Zubehör
Tripp Lite N201-006-BK Cat6 Gigabit hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Schwarz, 1,83 m
Tripp Lite
N201-006-BK
€ 5,11*
Zubehör
Tripp Lite N201-010-BK Cat6 Gigabit hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Schwarz, 3,05 m
Tripp Lite
N201-010-BK
€ 4,59*
Zubehör
Tripp Lite P312-006 3,5-mm-Mini-Stereo-Audiokabel für Mikrofone, Lautsprecher und Kopfhörer (Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
P312-006
€ 8,48*
Zubehör
Tripp Lite P312-010 Audio-Kabel 3,05 m 3.5mm Schwarz
Tripp Lite
P312-010
€ 3,19*
Zubehör
Tripp Lite P502-003 VGA-Kabel 0,91 m VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite
P502-003
€ 6,31*
Zubehör
Tripp Lite P566-006 HDMI-auf-DVI-Kabel, Digital-Monitor-Adapter-Videokonverterkabel (HDMI zu DVI-D Stecker/Stecker), 1,80 m.
Tripp Lite
P566-006
€ 13,54*
Zubehör
Tripp Lite P568-006 High-Speed HDMI-zu-HDMI-Kabel, Digital Video mit Audio, UHD 4 K, Schwarz, 6 Fuß (1,83 m)
Tripp Lite
P568-006
€ 6,15*
Zubehör
Tripp Lite P568-010 Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel, digitales Video mit Audio, UHD 4K (Stecker/Stecker), Schwarz, 3,05 m
Tripp Lite
P568-010
€ 8,12*
Zubehör
Tripp Lite P580-010 DisplayPort-Kabel mit Steckverriegelungen, 4K 60 Hz (Stecker/Stecker), Schwarz, 3,05 m
Tripp Lite
P580-010
€ 9,77*
Zubehör
Tripp Lite P583-006 DisplayPort-Kabel 1,8 m mini DisplayPort Weiß
Tripp Lite
P583-006
€ 8,76*
Zubehör
Tripp Lite U322-006 USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed-Gerätekabel (A-zu-B Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
U322-006
€ 12,80*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.