Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Docking Station
>
Artikel
Tripp Lite Series USB C Docking Station 4K USB Hub USB 3.1 Gen 1 wUSB-A, HDMI, VGA, mDP, Gigabit Eth ernet, Mem Card, 3.5 mm ampUSB-C Charge
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8246N-U442-DOCK1
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
U442-DOCK1
EAN/GTIN:
0037332193834
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Tripp Lite Series USB C Docking Station 4K USB Hub USB 3.1 Gen 1 wUSB-A, HDMI, VGA, mDP, Gigabit Eth ernet, Mem Card, 3.5 mm ampUSB-C Charge
Qualität: Retail
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 8246
>
Notebook Ersatztastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Notebook Dockingstation
,
USB Hub
,
docking station
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 142,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite MTB3-DOCK-03INT laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz, Grau
Tripp Lite
MTB3-DOCK-03INT
€ 253,48*
Zubehör
Tripp Lite MTB3-DOCK-04 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz
Tripp Lite
MTB3-DOCK-04
€ 124,92*
Zubehör
Tripp Lite MTB4-HUB3-01 Schnittstellen-Hub Thunderbolt 4 40000 Mbit/s Grau
Tripp Lite
MTB4-HUB3-01
€ 223,82*
Zubehör
Tripp Lite N201-003-BL Cat6 Gigabit hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Blau, 0,91 m
Tripp Lite
N201-003-BL
€ 3,51*
Zubehör
Tripp Lite N201-007-BL Netzwerkkabel Blau 2,13 m Cat6 U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N201-007-BL
€ 9,26*
Zubehör
Tripp Lite P312-006 3,5-mm-Mini-Stereo-Audiokabel für Mikrofone, Lautsprecher und Kopfhörer (Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
P312-006
€ 8,48*
Zubehör
Tripp Lite P312-010 Audio-Kabel 3,05 m 3.5mm Schwarz
Tripp Lite
P312-010
€ 3,19*
Zubehör
Tripp Lite P502-001 VGA-Kabel 0,3 m VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite
P502-001
€ 5,81*
Zubehör
Tripp Lite P502-003 VGA-Kabel 0,91 m VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite
P502-003
€ 6,31*
Zubehör
Tripp Lite P566-006 HDMI-auf-DVI-Kabel, Digital-Monitor-Adapter-Videokonverterkabel (HDMI zu DVI-D Stecker/Stecker), 1,80 m.
Tripp Lite
P566-006
€ 13,54*
Zubehör
Tripp Lite P568-006 High-Speed HDMI-zu-HDMI-Kabel, Digital Video mit Audio, UHD 4 K, Schwarz, 6 Fuß (1,83 m)
Tripp Lite
P568-006
€ 6,15*
Zubehör
Tripp Lite P568-010 Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel, digitales Video mit Audio, UHD 4K (Stecker/Stecker), Schwarz, 3,05 m
Tripp Lite
P568-010
€ 8,12*
Zubehör
Tripp Lite P583-006 DisplayPort-Kabel 1,8 m mini DisplayPort Weiß
Tripp Lite
P583-006
€ 8,76*
Zubehör
Tripp Lite P583-010 DisplayPort-Kabel 3 m mini DisplayPort Weiß
Tripp Lite
P583-010
€ 6,86*
Zubehör
Tripp Lite U326-003 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,91 m USB A Micro-USB B Blau
Tripp Lite
U326-003
€ 6,82*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.