Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel
>
USB Verlängerungskabel
>
Artikel
TrippLite USB-C Active Extension Cable - US
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1627-2404860
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
U330-05M-C2A
EAN/GTIN:
0037332243904
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
TrippLite USB-C Active Extension Cable - US
... >
Kabel & Adapter
>
Zubehör
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
usb anschlusskabel
,
Hardware
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite M100-003-HD Hochbelastbares USB-A-zu-Lightning Sync-/Ladekabel, MFi-zertifiziert - Stecker/Stecker, USB 2.0, 0,91 m
Tripp Lite
M100-003-HD
€ 16,52*
Zubehör
Tripp Lite M102-03M-BK Lightning-Kabel 3 m Schwarz
Tripp Lite
M102-03M-BK
€ 23,81*
Zubehör
Tripp Lite U026-016 Aktives USB 2.0-Verlängerungs-/Repeaterkabel (A Stecker/Buchse), 4,88 m
Tripp Lite
U026-016
€ 15,07*
Zubehör
Tripp Lite U026-025 Aktives USB 2.0-Verlängerungs-/Repeaterkabel (A Stecker/Buchse), 7,62 m
Tripp Lite
U026-025
€ 18,38*
Zubehör
Tripp Lite U026-10M Aktives USB 2.0-Verlängerungs-/Repeaterkabel (A Stecker/Buchse), 10 m
Tripp Lite
U026-10M
€ 21,29*
Zubehör
Tripp Lite U026-20M Aktives USB 2.0-Verlängerungs-/Repeaterkabel (A Stecker/Buchse), 20 m
Tripp Lite
U026-20M
€ 26,99*
Zubehör
Tripp Lite U040-003-C USB Kabel USB 2.0 0,9 m USB C Schwarz
Tripp Lite
U040-003-C
€ 7,85*
Zubehör
Tripp Lite U040-003-C-5A USB Kabel USB 2.0 0,914 m USB C Schwarz
Tripp Lite
U040-003-C-5A
€ 9,37*
Zubehör
Tripp Lite U040-003-C-FL USB Kabel USB 2.0 0,914 m USB C Schwarz
Tripp Lite
U040-003-C-FL
€ 5,22*
Zubehör
Tripp Lite U040-006 USB Kabel USB 2.0 1,83 m USB B USB C Schwarz
Tripp Lite
U040-006
€ 8,74*
Zubehör
Tripp Lite U040-006-C-5A USB-C-Kabel (Stecker/Stecker) – USB 2.0, 5 A (100 W) eingestuft, 1,83 m
Tripp Lite
U040-006-C-5A
€ 18,47*
Zubehör
Tripp Lite U040-006-C-FL USB Kabel USB 2.0 1,83 m USB C Schwarz
Tripp Lite
U040-006-C-FL
€ 8,74*
Zubehör
Tripp Lite U040-006-MICRO USB Kabel USB 2.0 1,83 m Micro-USB B USB C Schwarz
Tripp Lite
U040-006-MICRO
€ 8,73*
Zubehör
Tripp Lite U040-006-MINI USB Kabel USB 2.0 1,83 m Mini-USB B USB C Schwarz
Tripp Lite
U040-006-MINI
€ 8,76*
Zubehör
Tripp Lite U040-C13-C-5A USB Kabel USB 2.0 3,96 m USB C Schwarz
Tripp Lite
U040-C13-C-5A
€ 18,90*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.