Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
Artikel
TrippLite MTP/MPO Parallel Optics Base-8 Mi
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1627-2404418
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
N846-08N-C2B
EAN/GTIN:
0037332203489
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
TrippLite MTP/MPO Parallel Optics Base-8 Mi
... >
Kabel & Adapter
>
Zubehör
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Glasfaserkabel konfektioniert
,
LWL Patchkabel
,
Patchkabel Glasfaser
,
Patchkabel LWL
,
glasfaser patchkabel
,
Hardware
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 162,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite N390-02M-12-AP MTP/MPO (APC) Singlemode-Patchkabel (Buchse/Buchse), 12 Fasern, 40/100 GbE, QSFP+ 40GBASE-PLR4, Plenum, Schieb-/Ziehlasche, Gelb, 2 m)
Tripp Lite
N390-02M-12-AP
€ 195,94*
Zubehör
Tripp Lite N482-3M8-LC12 Patch Panel
Tripp Lite
N482-3M8-LC12
€ 494,57*
Zubehör
Tripp Lite N484-12M12 Patch Panel
Tripp Lite
N484-12M12
€ 265,41*
Zubehör
Tripp Lite N484-3M8-LC12 40/100Gb Breakout-Kassette, 40Gb auf 4 x10Gb, 100Gb auf x 25Gb,{sp}(x3) 8-Faser OM4 MTP/MPO auf (x12) LC Duplex, Typ-B Polarität
Tripp Lite
N484-3M8-LC12
€ 447,70*
Zubehör
Tripp Lite N48M-24M8L4-10 Patch Panel 3U
Tripp Lite
N48M-24M8L4-10
€ 4.716,55*
Zubehör
Tripp Lite N48M-2M24L12-10 Patch Panel 1U
Tripp Lite
N48M-2M24L12-10
€ 1.323,32*
Zubehör
Tripp Lite N48M-2M24L12-20 Patch Panel 1U
Tripp Lite
N48M-2M24L12-20
€ 1.692,42*
Zubehör
Tripp Lite N48M-2M3X8M-20 Patch Panel 1U
Tripp Lite
N48M-2M3X8M-20
€ 1.790,48*
Zubehör
Tripp Lite N48M-2M8L4-20 Patch Panel 1U
Tripp Lite
N48M-2M8L4-20
€ 951,08*
Zubehör
Tripp Lite N48M-32M8L4-03 Patch Panel 2U
Tripp Lite
N48M-32M8L4-03
€ 4.331,00*
Zubehör
Tripp Lite N48M-48M8L4-05 Patch Panel 3U
Tripp Lite
N48M-48M8L4-05
€ 6.984,47*
Zubehör
Tripp Lite N48M-4M8L4-10 Patch Panel 1U
Tripp Lite
N48M-4M8L4-10
€ 1.207,48*
Zubehör
Tripp Lite N48M-64M8L4-03 Patch Panel 3U
Tripp Lite
N48M-64M8L4-03
€ 7.915,64*
Zubehör
Tripp Lite N823L-02M-MG InfiniBand/Glasfaserkabel 2,01 m SN LC OFNR Aqua-Farbe, Magenta, Weiß
Tripp Lite
N823L-02M-MG
€ 104,12*
Zubehör
Tripp Lite N823L-03M-MG InfiniBand/Glasfaserkabel 2,99 m SN LC OFNR Aqua-Farbe, Magenta, Weiß
Tripp Lite
N823L-03M-MG
€ 106,46*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.