Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N484-12M12 Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N484-12M12 Patch Panel
Tripp Lite N484-12M12 Patch Panel
Tripp Lite N484-12M12 Patch Panel
Tripp Lite N484-12M12 Patch Panel
Tripp Lite N484-12M12 Patch Panel
Tripp Lite N484-12M12 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27196936
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N484-12M12
EAN/GTIN:
     0037332187215
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Fanout-Kabel
Fanoutkabel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Zertifizierung
REACH
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200.7 mm
Verpackungstiefe
37.1 mm
Verpackungshöhe
59.9 mm
Paketgewicht
220 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3ae
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
12
Stecker
MTP
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
225 mm
Höhe des Versandkartons
134.9 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332187212
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
30.5 mm
Tiefe
119.4 mm
Gewicht
220 g
Weitere Suchbegriffe: eaton gehäuse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 223,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,26*
€ 265,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,75*
€ 265,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,62*
€ 261,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,32*
€ 259,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,46*
€ 256,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N482-3M8-LC12
€ 500,74*
Zubehör
Tripp Lite
N482-3M8L12S-B
€ 562,04*
Zubehör
Tripp Lite
N484-12LC
€ 189,19*
Zubehör
Tripp Lite
N484-1M24-LC12
€ 372,63*
Zubehör
Tripp Lite
N484-3M8-LC12
€ 449,89*
Zubehör
Tripp Lite
N484-3M8L12S
€ 521,72*
Zubehör
Tripp Lite
N48LSM-16X16
€ 8.062,58*
Zubehör
Tripp Lite
N48LSM-32X32
€ 15.040,11*
Zubehör
Tripp Lite
N48LSS-16X16
€ 7.921,68*
Zubehör
Tripp Lite
N48LSS-32X32
€ 14.059,42*
Zubehör
Tripp Lite
N820-01M-OM5
€ 11,48*
Zubehör
Tripp Lite
N820-02M-OM5
€ 13,34*
Zubehör
Tripp Lite
N820-03M-OM4
€ 17,14*
Zubehör
Tripp Lite
N820-03M-OM5
€ 14,85*
Zubehör
Tripp Lite
N820-05M-OM5
€ 18,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.