Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN True 4K HDMI 2.0 Aktives Optisches Kabel 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE7833 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ATEN VE7833 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ATEN VE7833 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ATEN VE7833 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     1627-1805335
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE7833-AT
EAN/GTIN:
     4719264646119
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 30m
hdmi kabel sonstige
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
Weitere Suchbegriffe: Hardware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,38*
€ 365,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,60*
€ 358,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,30*
€ 345,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,93*
€ 339,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,88*
€ 305,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.