| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-sbs3498-01 Herst.-Nr.: sbs3498-01 EAN/GTIN: 4260581497804 |
| |
|
| | |
| Universal XL Mobilehalter Holz weiß gelaugt, mit fröhlichem Mobile SEGELSCHIFFE Dieser Mobilehalter mit dem fröhlichen Mobile mit 5 Segelschiffen ist der Grundstein für gute Laune im Baby- und Kleinkindzimmer! Der schöne Mobile-Halter aus Naturholz ist extra gross und daher sehr vielseitig und universell einsetzbar. Das Holz wurde weiß gelaugt, so das der Charm vom Naturholz erhalten bleibt und man die natürliche Maserung noch gut erkennen kann. Der Mobilearm hat eine Höhe von ca. 72 cm und eine Ausladung von 44 cm. Das mitgelieferte verspielte Mobile aus Holz in der Grösse 500 x 600 x 300 mm wird kleine Kinder in seinen Bann ziehen! Das Kindermobile im Design "Segelschiff" ist ein fröhlicher und origineller Hingucker im Reich der Kleinen. Egal, ob Sie den Halter am Babybett, der Wickelkommode oder einem Regalbrett anbringen. Mit der Schraubklemme aus Edelstahl lässt sich das Mobilegestell an (fast) jeder gewünschten Stelle in der Wohnung anbringen, und bietet besondere Stabilität und sicheren Halt. Die fünf bunten, "schwimmenden" Segelboote bewegen sich sanft im Luftzug und haben besonders für die ganz Kleinen eine faszinierende und beruhigende Wirkung - z.B. über dem Babybett. Aber auch als freundlicher Blickfang an der Zimmerdecke leistet das Mobile treue Dienste. "Made in Germany" - Produkte aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. * Maße ca.: Höhe 72 cm x Ausladung 44 cm * Holz/Metall weiß gelaugt - MADE IN GERMANY * Metallklemme (max. 45 mm Klemmbereich) Auch zu finden unter: Mobilearm, Mobilebefestigung, Universalhalter, Universalhalterung, Mobiléhalter, Mobile-Universalhalterung, Mobile Aufhängung Holz Weitere Informationen: | | Zubehör: | Mobile bunte Segelschiffe | Material: | Holz naturbelassen weiss gelaugt, Klemme Edelstahl | Maße: | ca. 44 x 72 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobilearm, Mobilebefestigung, Mobile, Mobilehalter, Universalhalter, Mobiléhalter, Mobile-Halter, Mobilé-Halter, Mobilé, Universalhalterung, Mobile-Universalhalter, Mobilé-Universalhalter, Mobile-Universalhalterung, Mobilé-Universalhalterung, Kindermobile, Kindermobilé, Baby, Babyzimmer, Kinderzimmer, Wandmontage, Holz, Holzspielzeug, Kinderspielzeug, Kinderholzspielzeug |
| | |
| |